Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X10MAB
Cod. Produttore
A9001400393
Cod. EAN
8032877405239

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X10 MA B, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità
  • Risparmio di tempo con cavo flessibile e maneggevole
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per una maggiore protezione
  • Isolamento affidabile a 450/750 V per prestazioni energetiche costanti

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X10 MA BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X10 MA BCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Marrone

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile