Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X10GVM
Cod. Produttore
A9001400480
Cod. EAN
8032877386477

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X10 GV in matassa, ideale per installazioni permanenti con elevata sicurezza e conformità CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile posa grazie alla flessibilità del materiale elastomerico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Elevata resistenza meccanica e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Affidabilità nel tempo per impianti elettrici sicuri
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X10 GV MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X10 GV MATASSACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

colore

Giallo/Verde

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GV

Descrizione Colore

Giallo Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X10 Gv Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m