Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X10GRB
Cod. Produttore
A9001400595
Cod. EAN
8032877405246

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 450/750 V 1X10 GR ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo con cavo in bobina pronto all’uso
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza e normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Caratteristiche di reazione al fuoco migliorate per maggiore sicurezza
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica con isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750 V 1X10 GR BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750 V 1X10 GR BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Terra

Terra

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X10 Gr Bobina