Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X10BLB
Cod. Produttore
A9001401298

Informazioni di prodotto

Cavo FG17 1X10 BL BOBINA offre una soluzione efficiente e sicura per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento in mescola elastomerica di qualità G17
  • Risparmio di tempo con la bobina pronta all’uso
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una posa sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CAVO FG17 1X10 BL BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG17 1X10 BL BOBINACavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg17 450/750 V 1X10 Bl Bobina