Prodotti /

Cod. Rexel
0FG17-1X1,5ARM
Cod. Produttore
080290001220910
Cod. EAN
8009929766471

Informazioni di prodotto

Il cavo FG17 450/750V 1X1,5 AR M offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla mescola elastomerica di qualità.
  • Risparmio di tempo con cavo flessibile e maneggevole.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate.
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per prestazioni affidabili.
Descrizione del produttore: CAVO FG17 450/750V 1 X 1,5 ARANCIOCavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Arancio

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile