›

CAVO FG16XOHM16AM16 GR 1X2X1,5

Cod. Rexel 9FG16XOHM16AM16
Cod. Produttore FG16XOHM16AM161X2X1,5

Informazioni principali

  • Sezione: 1x2x1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Resistenza: Protezione ambientale
  • Durata: Lunga durata garantita
  • Compatibilità: Vari sistemi installazione
  • Serie: FG16XOHM16AM16
  • Conduttività: Ottima conduttività

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16XOHM16AM16 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel campo delle installazioni elettriche. Con una sezione di 1x2x1,5 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali selezionati, offre una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali e meccaniche. Il suo design robusto e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e hobbisti. Grazie alla sua versatilità, il cavo FG16XOHM16AM16 è perfetto per impieghi in ambito industriale e residenziale, garantendo sempre prestazioni elevate. La sua compatibilità con diversi sistemi di installazione lo rende un alleato prezioso per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16XOHM16AM16 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel campo delle installazioni elettriche. Con una sezione di 1x2x1,5 mm², questo cavo è ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali selezionati, offre una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali e meccaniche. Il suo design robusto e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per professionisti e hobbisti. Grazie alla sua versatilità, il cavo FG16XOHM16AM16 è perfetto per impieghi in ambito industriale e residenziale, garantendo sempre prestazioni elevate. La sua compatibilità con diversi sistemi di installazione lo rende un alleato prezioso per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16XOHM16AM16 GR 1X2X1,5