›

CAVO FG16XHOHM16AM16 GR 12X2X1,5

Cod. Rexel 9FG16XHOHM16AM1
Cod. Produttore FG16XHOHM16AM16

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 12x2x1,5 mm
  • Tipo: Cavo elettrico
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Conduttività: Eccellente
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: FG16XHOHM16AM16

Descrizione del prodotto

Il prodotto FG16XHOHM16AM16 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 12x2x1,5 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura dell'elettricità. La robustezza del materiale utilizzato assicura una resistenza adeguata a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, consentendo una posa semplice e veloce. Grazie alla sua versatilità, questo cavo si adatta a molteplici esigenze, garantendo sempre un'eccellente conduttività e sicurezza. Sia che tu stia lavorando a un progetto di costruzione o a un'installazione elettrica, il FG16XHOHM16AM16 rappresenta una scelta sicura e performante. Descrizione del produttore: Il prodotto FG16XHOHM16AM16 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una sezione di 12x2x1,5 mm, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura dell'elettricità. La robustezza del materiale utilizzato assicura una resistenza adeguata a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, consentendo una posa semplice e veloce. Grazie alla sua versatilità, questo cavo si adatta a molteplici esigenze, garantendo sempre un'eccellente conduttività e sicurezza. Sia che tu stia lavorando a un progetto di costruzione o a un'installazione elettrica, il FG16XHOHM16AM16 rappresenta una scelta sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16XHOHM16AM16 GR 12X2X1,5