› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16(O)R16

Cavo Fg16R16/4 3G185 Gr B

Cod. Rexel 9FG16R3G185B
Cod. Produttore P1003850598

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Isolante: gomma etilenpropilenica G16
  • Guaina esterna: PVC qualità R16
  • Resistenza elettrica max: 0,106 ohm/km
  • Portata corrente max: 455 A
  • Serie: FG16OR16 Repero

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OR16/4 3G185 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16/4 3G185 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

185

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg16R16/4 3G185 Gr B