Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R1X400B
Cod. Produttore
020340001510799
Cod. EAN
8032877404867

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo FG16R16 1X400 GR B rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di connessione elettrica in vari ambiti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. Il cavo si distingue per la sua versatilità, potendo essere utilizzato in diverse configurazioni di installazione. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta pratica per chi cerca efficienza e sicurezza. Grazie alla sua eccellente conduttività, è in grado di supportare carichi elevati senza compromettere la qualità del segnale. Inoltre, il design del cavo FG16R16 1X400 GR B facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Con questo cavo, la tua rete elettrica sarà sempre performante e sicura.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

400

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo FG16R16 1X400 GR B alta qualità per applicazioni industriali e commerciali