Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R1X2,5E
Cod. Produttore
020340001240715
Cod. EAN
8032877364031

Informazioni di prodotto

Cavo FG16R16 1X2,50 con isolamento in gomma etilenpropilenica e guaina in PVC, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del materiale
  • Installazione rapida con riduzione dei tempi di posa
  • Elevata resistenza meccanica e chimica per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima protezione contro il fuoco per maggiore sicurezza
  • Isolamento di qualità che garantisce efficienza energetica
  • Lunga durata nel tempo con minori necessità di manutenzione
CAVO FG16R16 1X2,50 GR MATASSA 200Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16R16 1X2,50 GR MATASSA 200Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16R16 1X2,50 Gr Matassa 200