Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R1X2,5M
Cod. Produttore
020340001240710
Cod. EAN
8032877364024

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16R16 1X2,50 è progettato per garantire efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con diversi dispositivi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per prestazioni ottimali
  • Durata e robustezza nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a materiali di qualità
Il cavo FG16R16 1X2,50 è una soluzione versatile e robusta per le esigenze elettriche moderne. Con una lunghezza di 2,50 metri, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni affidabili in diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici e per collegamenti temporanei. La finitura grigia del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi elettrici, il cavo FG16R16 è un componente essenziale per chi cerca efficienza e durata nei collegamenti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'opzione di scelta per professionisti e appassionati di elettronica. Descrizione del produttore: Il cavo FG16R16 1X2,50 è una soluzione versatile e robusta per le esigenze elettriche moderne. Con una lunghezza di 2,50 metri, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni affidabili in diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici e per collegamenti temporanei. La finitura grigia del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi elettrici, il cavo FG16R16 è un componente essenziale per chi cerca efficienza e durata nei collegamenti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'opzione di scelta per professionisti e appassionati di elettronica.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile