Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R1X16M
Cod. Produttore
020340001340710
Cod. EAN
8032877364086

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16R16 1X16 GR M garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile posa grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Rigidità ottimale per una manipolazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conduttività per un’efficienza energetica superiore
  • Protezione efficace contro influenze esterne
  • Lunga durata garantita dai materiali resistenti

Documentazione tecnica

Il prodotto FG16R16 1X16 GR M è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua struttura consente una facile posa, garantendo una rigidità ottimale e una protezione efficace contro le influenze esterne. Grazie al suo design, il cavo FG16R16 offre una grande flessibilità e un'eccellente conduttività, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il colore GR M conferisce al cavo un aspetto professionale, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto FG16R16 1X16 GR M è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua struttura consente una facile posa, garantendo una rigidità ottimale e una protezione efficace contro le influenze esterne. Grazie al suo design, il cavo FG16R16 offre una grande flessibilità e un'eccellente conduttività, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il colore GR M conferisce al cavo un aspetto professionale, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile