Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R1X150B
Cod. Produttore
020340001460775
Cod. EAN
8032877405741

Informazioni di prodotto

Cavo FG16R16 1X150 GR B ideale per alimentazione elettrica con bassa emissione di fumo e fuoco.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione in tubazioni, canalette e passerelle
  • Adatto per posa fissa sia interna che esterna
  • Conforme alla Norma CEI 20-67 per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione del rischio incendio grazie a limitata produzione di fumo e fuoco
  • Adatto a diverse applicazioni industriali e residenziali
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16R16 1X150 Grigio Bobina