Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R1X10M
Cod. Produttore
020340001290710
Cod. EAN
8032877364079

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16R16 1X10 garantisce elevate prestazioni e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design flessibile per spazi ristretti
  • Riduce il rischio di errori di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali
  • Conformità alle normative di sicurezza
  • Funzionamento affidabile e duraturo

Documentazione tecnica

Il modello 0FG16R1X10 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali robusti e resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il design del cavo è pensato per facilitare un'installazione semplice e veloce, riducendo al minimo il rischio di errori durante il montaggio. La sua flessibilità consente una gestione agevole anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalla domotica all'industria. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il cavo è conforme alle normative vigenti, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La combinazione di prestazioni elevate e durata lo rende una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il modello 0FG16R1X10 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali robusti e resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il design del cavo è pensato per facilitare un'installazione semplice e veloce, riducendo al minimo il rischio di errori durante il montaggio. La sua flessibilità consente una gestione agevole anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalla domotica all'industria. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il cavo è conforme alle normative vigenti, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La combinazione di prestazioni elevate e durata lo rende una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile