Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R7X2,5M
Cod. Produttore
P1107250580

Informazioni di prodotto

Cavo FG16R16/4 con isolamento in gomma etilenpropilenica di alta qualità e guaina in PVC, ideale per installazioni sicure e conformi al CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Elevata resistenza meccanica e chimica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Durata prolungata dell’impianto
  • Risparmio energetico dovuto all’efficienza dell’isolamento
CAVO FG16R16/4 7X2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16R16/4 7X2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile