Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R7G2,5M
Cod. Produttore
020341007240710
Cod. EAN
8032877378656

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 7G2,50 offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con caratteristiche tecniche avanzate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in gomma etilenpropilenica
  • Risparmio di tempo dovuto alla leggerezza e maneggevolezza del cavo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per una maggiore protezione degli impianti
  • Isolamento di qualità che garantisce efficienza energetica
  • Durata prolungata nel tempo, riducendo costi di manutenzione
CAVO FG16OR16 7G2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 7G2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile