Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R5X1,5M
Cod. Produttore
P1105200580

Informazioni di prodotto

Cavo FG16R16/4 5X1,50 con isolamento in gomma etilenpropilenica di alta qualità e guaina in PVC, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e termica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Durata prolungata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità
CAVO FG16R16/4 5X1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16R16/4 5X1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo energia FG16R16/4 5x1,50 mm² isolamento gomma etilenpropilenica guaina PVC certificato CPR uso elettrico