Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R5G6M
Cod. Produttore
020341005270710
Cod. EAN
8032877367216

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 5G6 ideale per installazioni elettriche permanenti con elevata sicurezza antincendio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa in tubazioni, canalette e passerelle
  • Adatto per uso interno ed esterno
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità d’impiego

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Affidabilità per alimentazione e trasporto di energia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Or16 5G6 Gr M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m