›

CAVO FG16OR16 5G1,50 GR B

Cod. Rexel 0FG16R5G1,5B
Cod. Produttore 02034100522077F
Cod. EAN 8032877407097

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 5G1,50 mm²
  • Tipo cavo: FG16OR16
  • Applicazione: Alimentazione elettrica
  • Posa: Interna ed esterna
  • Protezione: Limitazione fuoco e fumo
  • Normativa: CEI 20-67, CPR
  • Uso: Industria e edilizia
  • Serie: 0FG16R5G1,5B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FG16OR16 5G1,50 GR B