Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R4X2,5M
Cod. Produttore
020340004240710
Cod. EAN
8032877366752

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 4X2,50 GR MATASSA, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie alla guaina in PVC flessibile
  • Installazione rapida con materiali di qualità certificata CPR
  • Riduzione dei tempi di posa per maggiore efficienza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per durabilità
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
CAVO FG16OR16 4X2,50 GR MATASSACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 4X2,50 GR MATASSACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile