Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione /

Cod. Rexel
0FG16R4X2,5B
Cod. Produttore
020340004240772
Cod. EAN
8032877408582

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 4X2,50 GR B, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa fissa in interni ed esterni
  • Compatibile con tubazioni, canalette e passerelle
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitazione della produzione e diffusione di fumo e fuoco (CPR conforme)
  • Affidabilità nell’alimentazione e trasporto di energia
  • Adatto per uso in edilizia residenziale, industria e artigianato

Documentazione tecnica

Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Or16 4X2,50 Gr B