Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R4X1,5M
Cod. Produttore
020340004220710
Cod. EAN
8032877367001

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 4X1,50 di alta qualità con isolamento in gomma etilenpropilenica e guaina in PVC, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e chimica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza antincendio grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Conformità alle normative vigenti per impianti sicuri ed efficienti
CAVO FG16OR16 4X1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 4X1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile