› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16(O)R16

Cavo Fg16Or16 4G10 Gr M

Cod. Rexel 0FG16R4G10M
Cod. Produttore 020341004290710
Cod. EAN 8032877366905

Informazioni principali

  • Serie: FG16OR16 Repero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Guaina: PVC qualità R16
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Reazione al fuoco: Classe Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OR16 4G10 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 4G10 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Or16 4G10 Gr M