Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R4G1,5M
Cod. Produttore
020341004220710
Cod. EAN
8032877366981

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 4G1,50 GR M ideale per alimentazione elettrica in edilizia e industria, conforme al CPR per limitare fuoco e fumo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione in tubazioni, canalette e passerelle
  • Adatto sia per ambienti interni che esterni
  • Risparmio di tempo grazie alla versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza antincendio conforme alle normative
  • Affidabilità per alimentazione e trasporto energia
  • Adatto a molteplici applicazioni civili e industriali
Descrizione del produttore: Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile