Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R3X70B
Cod. Produttore
020340003410778
Cod. EAN
8032877410875

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione progettato per garantire sicurezza e affidabilità in installazioni elettriche fisse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla compatibilità con tubazioni, canalette e passerelle
  • Riduzione dei tempi di installazione con cavi unipolari e multipolari
  • Conformità alle normative CPR per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitazione della produzione e diffusione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica per uso residenziale e industriale
  • Efficienza energetica garantita da materiali conformi alle norme CEI

Documentazione tecnica

Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Or16 3X70 Gr B