Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R3X2,5M
Cod. Produttore
020340003240710
Cod. EAN
8032877366721

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 3X2,50 GR M per energia con isolamento in gomma etilenpropilenica di alta qualità e guaina PVC, conforme al CPR, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità del materiale
  • Installazione rapida con guaina resistente e protettiva
  • Conformità alle normative CPR per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e affidabilità nel tempo
  • Maggiore sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Possibile risparmio energetico dovuto all’isolamento di qualità
CAVO FG16OR16 3X2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 3X2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile