Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R3X185B
Cod. Produttore
020340003470787
Cod. EAN
8032877406502

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 3X185 GR B garantisce un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie all'isolamento in gomma etilenpropilenica
  • Resistenza meccanica elevata per una maggiore durata
  • Conformità CPR per sicurezza e normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e affidabilità nel tempo
  • Protezione ottimale contro il fuoco
  • Riduzione dei rischi grazie a materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FG16OR16 3X185 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 3X185 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

185

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile