Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R3X185G95B
Cod. Produttore
P1004850598
Cod. EAN
8032877366165

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 con isolamento in gomma etilenpropilenica e guaina in PVC, ideale per installazioni permanenti fino a 1kV.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con posa agevolata
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza
  • Isolamento di qualità che garantisce efficienza energetica
  • Durabilità e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CAVO FG16OR16 3X185+1G95 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 3X185+1G95 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3,5

sezione del conduttore

185,71

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Or16 3X185+1G95 Gr B