Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R3X150X95B
Cod. Produttore
020340004460799
Cod. EAN
8032877365793

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 3X150+1X95 GR B per energia, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in PVC, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale isolante
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura compatta e maneggevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco certificate
  • Durabilità e affidabilità nel tempo per impianti energetici

Documentazione tecnica

CAVO FG16OR16 3X150+1X95 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 3X150+1X95 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3,5

sezione del conduttore

155,71

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Or16 3X150+1X95 Gr B