Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16R3X10M
Cod. Produttore
020340003290710
Cod. EAN
8032877366899

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 3X10 GR M per energia, con isolamento in gomma etilenpropilenica di alta qualità e guaina in PVC conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e sicurezza certificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dall'isolamento di qualità
  • Maggiore sicurezza antincendio conforme alle normative CPR
  • Durata prolungata nel tempo con ridotti costi di manutenzione

Documentazione tecnica

CAVO FG16OR16 3X10 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 3X10 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile