Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R3X1,5M
Cod. Produttore
020340003220710
Cod. EAN
8032877366974

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 3X1,50 GR M ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Risparmio di tempo grazie alla leggerezza e maneggevolezza del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la reazione al fuoco
CAVO FG16OR16 3X1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 3X1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile