Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R3G95B
Cod. Produttore
P1003700598

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 3G95 GR B garantisce affidabilità e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie alla struttura robusta
  • Installazione semplice e sicura
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della conduzione elettrica
  • Durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali
  • Integrazione estetica professionale negli impianti

Documentazione tecnica

Il FG16OR16 3G95 GR B è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura robusta consente una posa semplice e sicura, garantendo un'installazione efficiente in vari contesti industriali e commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti esistenti. Con un design pensato per ottimizzare la conduzione elettrica, il FG16OR16 3G95 GR B è ideale per chi cerca un cavo che unisca durata e funzionalità in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: Il FG16OR16 3G95 GR B è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura robusta consente una posa semplice e sicura, garantendo un'installazione efficiente in vari contesti industriali e commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti esistenti. Con un design pensato per ottimizzare la conduzione elettrica, il FG16OR16 3G95 GR B è ideale per chi cerca un cavo che unisca durata e funzionalità in un'unica soluzione.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile