Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R3G120B
Cod. Produttore
020341003450781
Cod. EAN
8032877406458

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 3G120 GR B offre prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Flessibilità elevata per una posa semplice e veloce
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e sicurezza
  • Rivestimento protettivo contro umidità e agenti chimici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione equilibrata della corrente per efficienza energetica
  • Connessione stabile e sicura per impianti duraturi
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Documentazione tecnica

Il prodotto FG16OR16 3G120 GR B è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a tre conduttori consente una distribuzione equilibrata della corrente, rendendolo adatto per una varietà di utilizzi in ambito industriale e commerciale. Il cavo presenta un rivestimento robusto che offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, è facilmente maneggiabile durante l'installazione, senza compromettere la solidità e la resistenza necessarie per operazioni di alta intensità. Con un design pensato per ottimizzare la conduzione elettrica, il FG16OR16 3G120 GR B rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto FG16OR16 3G120 GR B è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione a tre conduttori consente una distribuzione equilibrata della corrente, rendendolo adatto per una varietà di utilizzi in ambito industriale e commerciale. Il cavo presenta un rivestimento robusto che offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, è facilmente maneggiabile durante l'installazione, senza compromettere la solidità e la resistenza necessarie per operazioni di alta intensità. Con un design pensato per ottimizzare la conduzione elettrica, il FG16OR16 3G120 GR B rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile