› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16(O)R16

Cavo Fg16Or16 3G10 Gr B

Cod. Rexel 0FG16R3G10B
Cod. Produttore 020341003290772
Cod. EAN 8032877409497

Informazioni principali

  • Serie: G16 TOP
  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttore: rame rosso ricotto
  • Isolante: gomma HEPR qualità G16
  • Guaina: PVC speciale R16 grigio
  • Marcatura: ad inchiostro ogni 1 m
  • Temperatura funzionamento: 90°C
  • Normativa CPR: UE 305/11

Descrizione del prodotto

Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Descrizione del produttore: Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Or16 3G10 Gr B