Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R3G1,5B
Cod. Produttore
02034100322077E
Cod. EAN
8032877410455

Informazioni di prodotto

Cavo adatto per alimentazione elettrica con elevata sicurezza antincendio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile posa in tubazioni, canalette e passerelle
  • Installazione rapida grazie alla flessibilità del cavo
  • Conforme alla Norma CEI 20-67 per una guida chiara

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione e diffusione di fumo e fuoco
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
  • Adatto sia per ambienti interni che esterni, garantendo durata
Descrizione del produttore: Cavi sia unipolari che multipolari adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Adatti per alimentazione e trasporto di energia nell’industria/artigianato e dell’edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all’interno, che all’esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile