› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16(O)R16

Cavo Fg16Or16 2X10 Gr M

Cod. Rexel 0FG16R2X10M
Cod. Produttore 020340002290710
Cod. EAN 8032877366875

Informazioni principali

  • Serie: FG16OR16 Repero
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Isolante: gomma etilenpropilenica G16
  • Guaina esterna: PVC qualità R16
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Portata di corrente: fino a 455 A

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OR16 2X10 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 2X10 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Or16 2X10 Gr M