Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R24X1,5B
Cod. Produttore
020340024220799
Cod. EAN
8032877379028

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 24X1,50 garantisce prestazioni elevate e sicurezza certificata per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con posa rapida e sicura
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica di alta qualità per durabilità
  • Protezione antincendio migliorata grazie alle caratteristiche di reazione al fuoco
  • Efficienza energetica e sicurezza dell’impianto garantite
CAVO FG16OR16 24X1,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 24X1,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

24

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile