Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R24G1,5M
Cod. Produttore
020341024220710
Cod. EAN
8032877378632

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 24G1,50 ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare grazie all'isolamento in gomma etilenpropilenica
  • Installazione rapida con guaina protettiva in PVC
  • Riduce i tempi di posa grazie alla flessibilità del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio certificata
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Risparmio energetico dovuto all'isolamento di qualità
CAVO FG16OR16 24G1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 24G1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

24

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile