Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R19G2,5M
Cod. Produttore
020341019240710
Cod. EAN
8032877378847

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 19G2,50 GR M offre prestazioni affidabili e facilità d’uso in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design che facilita l’installazione
  • Flessibilità e gestione semplice grazie alla lunghezza di 2,5 metri
  • Robustezza e resistenza per condizioni gravose

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione elettrica senza interruzioni
  • Efficienza e sicurezza garantite
  • Possibile risparmio energetico grazie a materiali di alta qualità
Il cavo FG16OR16 19G2,50 GR M è un prodotto versatile progettato per soddisfare le esigenze di collegamento elettrico in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua lunghezza di 2,5 metri lo rende ideale per installazioni che richiedono flessibilità e facilità di gestione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una trasmissione elettrica senza interruzioni. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il cavo FG16OR16 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16 19G2,50 GR M è un prodotto versatile progettato per soddisfare le esigenze di collegamento elettrico in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua lunghezza di 2,5 metri lo rende ideale per installazioni che richiedono flessibilità e facilità di gestione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una trasmissione elettrica senza interruzioni. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il cavo FG16OR16 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile