Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R19G1,5M
Cod. Produttore
020341019220710
Cod. EAN
8032877378762

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 19G1,50 GR M garantisce prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie all'isolamento in gomma etilenpropilenica flessibile
  • Risparmio di tempo con guaina in PVC resistente e duratura
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro il fuoco
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
CAVO FG16OR16 19G1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 19G1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile