Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R16X1,5B
Cod. Produttore
020340016220772
Cod. EAN
8032877406854

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 16X1,50 GR B garantisce prestazioni elevate e sicurezza certificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo in gomma etilenpropilenica
  • Risparmio di tempo durante la posa grazie alla struttura robusta ma maneggevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Isolamento di qualità che contribuisce a un minor consumo energetico e maggiore sicurezza
Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 16X1,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile