Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R12X2,5M
Cod. Produttore
P1112250580

Informazioni di prodotto

Cavo FG16R16/4 con isolamento in gomma etilenpropilenica di alta qualità e guaina in PVC, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla flessibilità del materiale
  • Riduzione dei tempi di posa per una maggiore efficienza
  • Alta resistenza meccanica e chimica per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata garantite per impianti energetici
  • Possibile risparmio energetico dovuto all’isolamento di qualità
CAVO FG16R16/4 12X2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16R16/4 12X2,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile