Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R12X1,5B
Cod. Produttore
020340012220799
Cod. EAN
8032877406298

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OR16 12X1,50 GR B, ideale per installazioni elettriche sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie all’isolamento in gomma etilenpropilenica
  • Installazione rapida con guaina protettiva in PVC
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla flessibilità del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio conforme ai regolamenti CPR
  • Durata e affidabilità garantite dall’alta qualità del materiale
  • Risparmio energetico dovuto all’efficienza dell’isolamento
CAVO FG16OR16 12X1,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 12X1,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile