Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R12G1,5M
Cod. Produttore
020341012220710
Cod. EAN
8032877378427

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OR16 12G1,50 GR M garantisce elevate prestazioni e sicurezza per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina flessibile in PVC
  • Risparmio di tempo con materiali di qualità e conformi alle normative CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio con isolamento in gomma etilenpropilenica
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti energetici
CAVO FG16OR16 12G1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16 12G1,50 GR MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile