Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R10X2,5B
Cod. Produttore
P1110250598

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16R10X2,5B garantisce elevate prestazioni e sicurezza nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e resistente
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e standardizzati
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una posa sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Durabilità garantita dall’isolamento in gomma etilenpropilenica
  • Efficienza energetica e protezione dell’impianto nel tempo
CAVO FG16R16/4 10X2,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16R16/4 10X2,50 GR BCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile