Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M7G2,5M
Cod. Produttore
A6007252380

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 7G2,50 VE M offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con elevate prestazioni e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina in PVC flessibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per la sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per durabilità
  • Elevata resistenza alla reazione al fuoco
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
CAVO FG16OM16/4 7G2,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16/4 7G2,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile