Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M7G2,5B
Cod. Produttore
080241007241366
Cod. EAN
8032877406885

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 7G2,5 VE B garantisce prestazioni elevate e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla sua flessibilità
  • Alta resistenza agli agenti chimici e fattori esterni
  • Conformità alle normative di sicurezza elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottima capacità di trasmissione della corrente
  • Adatto a utilizzi residenziali e industriali
Il cavo FG16OM16 7G2,5 VE B rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate, grazie alla sua costruzione di alta qualità che ne assicura la durata nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto sia per utilizzi residenziali che industriali. La sezione 7G2,5 offre un'ottima capacità di trasmissione della corrente, rendendolo perfetto per alimentare dispositivi elettrici e sistemi di illuminazione. La protezione da fattori esterni e l'ottima resistenza agli agenti chimici lo rendono particolarmente adatto per ambienti difficili. Con un design che favorisce la sicurezza, questo cavo è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica. Scegliere il cavo FG16OM16 significa optare per un prodotto di qualità che risponde alle esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OM16 7G2,5 VE B rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate, grazie alla sua costruzione di alta qualità che ne assicura la durata nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo adatto sia per utilizzi residenziali che industriali. La sezione 7G2,5 offre un'ottima capacità di trasmissione della corrente, rendendolo perfetto per alimentare dispositivi elettrici e sistemi di illuminazione. La protezione da fattori esterni e l'ottima resistenza agli agenti chimici lo rendono particolarmente adatto per ambienti difficili. Con un design che favorisce la sicurezza, questo cavo è conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza elettrica. Scegliere il cavo FG16OM16 significa optare per un prodotto di qualità che risponde alle esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile