›

CAVO FG16OM16 5G2,50 VE BOBINA

Cod. Rexel 0FG16M5G2,5B
Cod. Produttore 080241005241375
Cod. EAN 8032877414774

Informazioni principali

  • Descrizione: FG16OM16 5G2,50 VE BOBINA
  • Applicazione: Alimentazione elettrica
  • Normativa: CEI 20-67 e CPR
  • Emissione fumi: Bassissima
  • Ambienti: Scuole, ospedali, uffici
  • Posa: Fissa su muratura/metallica
  • Categoria: Eco Cables
  • Serie: 0FG16M5G2,5B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV”. Cavi unipolari e multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le apparecchiature dall’attacco dei gas corrosivi (esempio: scuole, ospedali, alberghi, supermercati, metropolitane, cinema, teatri, discoteche, uffici, ecc.). Adatti per posa fissa su muratura e su strutture metalliche. Si tratta di un prodotto appartentente alla categoria Eco Cables.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FG16OM16 5G2,50 VE BOBINA