Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M4X2,5M
Cod. Produttore
080240004241310
Cod. EAN
8032877376065

Informazioni di prodotto

Cavo FG16OM16 4X2,50 VE M per energia con isolamento in gomma etilenpropilenica e guaina in PVC, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Elevata resistenza meccanica e chimica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza antincendio grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Durata prolungata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento di qualità
CAVO FG16OM16 4X2,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 4X2,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile