Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M4X1,5M
Cod. Produttore
080240004221310
Cod. EAN
8032877376003

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OM16 4X1,50 VE M offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con elevate prestazioni di sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo in gomma etilenpropilenica.
  • Risparmio di tempo dovuto alla leggerezza e maneggevolezza del prodotto.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con caratteristiche di reazione al fuoco conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
  • Durabilità garantita dalla guaina in PVC resistente.
CAVO FG16OM16 4X1,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OM16 4X1,50 VE MCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile